HARRINGTON NERM010S-L-20 elektromos láncos emelő kocsival 2000 font. | AE9BZX 6HJN4

HARRINGTON NERM010S-L-20 Elektromos láncos emelő kocsival 2000 Lb.

Raktáron
Tétel: AE9BZX Modell: NERM010S-L-20Kereszthivatkozás: 6HJN4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,103.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség11.8
FékDC áram
Kapacitás2000 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódás
színekSárga
ConfigurationMotoros kocsi
Ellenőrzés110V nyomógomb vezérlő medál
Vezérlőzsinór16 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
Karima szélessége2 9/32 - 5 "
belmagassága17 "
Ház mélysége14 "
Ház hossza23.5 "
Ház szélessége15.593
Lift20 ft.
Emelési sebesség28 fpm
Terhelhetőség2000 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között17 "
Minimális sugárgörbe31.5 "
Motoros HP2.4
Sebességek száma1
Fázis3
Lelkesítés1
HővédelemIgen
A kocsi sebessége28 fpm
Feszültség230/460
Kerék futómű átmérője2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 87.3
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8425110000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellHáz szélességeAmperek @ alacsony feszültségFékEmelési sebességTerhelhetőségMin. Horgok közöttMinimális sugárgörbeMotoros HPÁr
HARRINGTON NERM005L-L-20 elektromos láncos emelő kocsival 1000 font. | AE9BZM 6HJL5 NERM005L-L-2015.5936.65DC áram15 FPM1000 font15.625 "31.5 "0.75€10,859.16
HARRINGTON NERM005S-L-20 elektromos láncos emelő kocsival 1000 font. | AE9BZQ 6HJL8 NERM005S-L-2015.5938.0DC áram29 fpm1000 font15.625 "31.5 "1.2€11,964.33
HARRINGTON NERM010L-L-20 elektromos láncos emelő kocsival 2000 font. | AE9BZU 6HJN1 NERM010L-L-2015.5938.0DC áram14 FPM2000 font17 "31.5 "1.2€12,310.37
HARRINGTON NERM020L-L-20 elektromos láncos emelő kocsival 4000 lb. | AE9CAA 6HJN7 NERM020L-L-2016.437 "11.8DC áram14 FPM4000 font22.437 "31.5 "2.4€15,287.99
HARRINGTON NERM020S-L-20 elektromos láncos emelő kocsival 4000 lb. | AE9CAD 6HJP0 NERM020S-L-2016.437 "19.6DC áram28 fpm4000 font23 "31.5 "4.7€17,546.10
HARRINGTON NERM030C-L-20 elektromos láncos emelő kocsival 6000 Lb. | AE9CAG 6HJP3 NERM030C-L-2017.437 "19.6DC áram17 FPM6000 font32-15 / 16 "39.437 "4.7€18,708.31
HARRINGTON NERM050L-L-20 Elektromos láncos emelő kocsival 10000 Lb | AE9CAK 6HJP6 NERM050L-L-2019 13 / 16 "21.5DC áram11 FPM10,000 font33-3 / 32 "70-15 / 16 "4.7€25,157.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON NERM010S-L-20 Elektromos láncos emelő kocsival 2000 Lb.
€14,103.95 /Mértékegység