HARRINGTON NER020LD-15 elektromos láncos emelő 4000 lb. 15 láb Feszültség 230 | AA6MMA 14H726

HARRINGTON NER020LD-15 elektromos láncos emelő 4000 lb. 15 láb Feszültség 230

Raktáron
Tétel: AA6MMA Modell: NER020LD-15Kereszthivatkozás: 14H726

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,871.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség9.1
FékDC áram
Kapacitás4000 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódás
színekSárga
ConfigurationHorogra szerelve - nincs kocsi
Ellenőrzés110V nyomógomb vezérlő medál
Vezérlőzsinór11 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
belmagassága22.625 "
Ház mélysége9.5 "
Ház hossza27 15 / 16 "
Ház szélessége11 11 / 16 "
Hz60
Lift15 ft.
Emelési sebesség14/2.5 kép / perc
Terhelhetőség4000 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között22.625 "
Motoros HP2.4
Sebességek száma2
Fázis3
Lelkesítés1
HővédelemIgen
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.05
Hajó magassága (cm)67.31
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8425110000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellHáz szélességeAmperek @ alacsony feszültségFékEmelési sebességTerhelhetőségMin. Horgok közöttMotoros HPSebességek számaÁr
HARRINGTON NER005LD-15 elektromos láncos emelő 1000 lb. 15 láb Feszültség 230 | AA6MLM 14H714 NER005LD-158.5933.6DC áram15/2.5 kép / perc1000 font14.625 "0.752€6,277.08
HARRINGTON NER005SD-15 elektromos láncos emelő 1000 lb. 15 láb Feszültség 230 | AA6MLQ 14H717 NER005SD-158.5935.1DC áram29/5 kép / perc1000 font14.625 "1.22€7,183.17
HARRINGTON NER010LD-15 elektromos láncos emelő 2000 lb. 15 láb Feszültség 230 | AA6MLU 14H720 NER010LD-159 11 / 16 "5.1DC áram14/2.5 kép / perc2000 font16-15 / 16 "1.22€7,343.74
HARRINGTON NER010SD-15 elektromos láncos emelő 2000 lb. 15 láb Feszültség 230 | AA6MLX 14H723 NER010SD-159 11 / 16 "9.1DC áram28/4.5 kép / perc2000 font16-15 / 16 "2.42€9,787.01
HARRINGTON NER020SD-15 elektromos láncos emelő 4000 lb. 15 láb Feszültség 230 | AA6MMD 14H729 NER020SD-1511 11 / 16 "17.3DC áram28/4.5 kép / perc4000 font23.187 "4.72€12,290.70
HARRINGTON NER030CD-15 elektromos láncos emelő 6000 lb. 15 láb Feszültség 230 | AA6MMG 14H732 NER030CD-1511 11 / 16 "17.3DC áram17/3 kép / perc6000 font32-15 / 16 "4.72€11,931.53
HARRINGTON NER050LD-15 elektromos láncos emelő 10000 lb. 15 ft Volt 230 | AA6MMK 14H735 NER050LD-1512.5 "17.3DC áram11/2 kép / perc10,000 font33.5 "4.72€17,686.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON NER020LD-15 elektromos láncos emelő 4000 lb. 15 láb Feszültség 230
€9,871.11 /Mértékegység