HARRINGTON LB030-5-SYH karos láncos emelő 6000 lb 5 láb | AG3PVL 33RW63

HARRINGTON LB030-5-SYH emelőkaros láncos emelő 6000 lb 5 láb

Raktáron
Tétel: AG3PVL Modell: LB030-5-SYHKereszthivatkozás: 33RW63

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,851.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKar Láncos emelő
FékWeston stílusú automatikus fék
LáncNikkelezett
Lánc hossza5 ft.
befejezAkril sárga
Horognyitás1-5 / 16 "
Kar hossza16-5 / 16 "
Lift5 ft.
Terhelhetőség6000 font
Min. Horgok között13-9 / 16 "
TúlterhelésvédelemNem
Húzza a névleges teher emeléséhez69 font
Lelkesítés1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8425190000

Termékváltozatok

TermékekModellHorognyitásTerhelhetőségMin. Horgok közöttÁr
HARRINGTON LB015-5-SYH karos láncos emelő 3000 lb 5 láb | AG3PVC 33RW55 LB015-5-SYH1"3000 font13.25 "€1,437.04
HARRINGTON LB015-5-SC-SYH karos láncemelő 3000lb 5ft csúszó tengelykapcsoló | AG3PVG 33RW59 LB015-5-SC-SYH1"3000 font13.25 "€1,472.05
HARRINGTON LB030-5-SC-SYH karos láncemelő 6000lb 5ft csúszó tengelykapcsoló | AG3PVQ 33RW67 LB030-5-SC-SYH1-5 / 16 "6000 font13-9 / 16 "€2,206.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON LB030-5-SYH emelőkaros láncos emelő 6000 lb 5 láb
€1,851.69 /Mértékegység