HARRINGTON ED400DS-15 Electric Chain Hoist 400 Lb 15 Feet 120 | AF7ZKF 23XR29

HARRINGTON ED400DS-15 elektromos láncos emelő 400 Lb 15 láb 120

Raktáron
Tétel: AF7ZKF Modell: ED400DS-15Kereszthivatkozás: 23XR29

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,352.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség6
FékElektromechanikus és regeneráló
Kapacitás400 font
OsztályozásH2
kuplungSúrlódás
színekFehér és Narancs
ConfigurationHorogra szerelve - nincs kocsi
Ellenőrzés110V nyomógomb vezérlő medál
Vezérlőzsinór12 ft
befejezElektrosztatikus zománc
belmagassága12-13 / 32 "
Ház mélysége5"
Ház hossza16 29 / 32 "
Ház szélessége6 13 / 64 "
Hz60
Lift15 ft.
Emelési sebesség26/10 kép / perc
Terhelhetőség400 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között12-13 / 32 "
Motoros HP0.4
Sebességek száma2
Fázis1
Lelkesítés1
HővédelemNem
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8425110000

Termékváltozatok

TermékekModellTételbelmagasságaAmperek @ alacsony feszültségFékHáz mélységeHáz hosszaHáz szélességeEmelési sebességÁr
HARRINGTON ED250DS-15 elektromos láncos emelő 250 Lb. 15 láb | AE9CAM 6HJP8 ED250DS-15Elektromos lánc emelő12.437 "5.0Weston stílus5"14.5936.5 "26/10 kép / perc€6,161.11
HARRINGTON ED525DS-15 elektromos láncos emelő 525 Lb. 15 láb | AE9CAQ 6HJR1 ED525DS-15Elektromos lánc emelő13 "10.0Weston stílus5"16 15 / 16 "6.5 "44/10 kép / perc€7,366.66
HARRINGTON ED1050DS-15 elektromos láncos emelő 1050 Lb. 15 láb | AE9CAU 6HJR4 ED1050DS-15Elektromos lánc emelő20.5 "10.0Weston stílus5"16 15 / 16 "18 "22/6 kép / perc€8,387.80
HARRINGTON ED525DSA-15 elektromos láncos emelő 525 Lb 15 láb 120 | AF7ZJA 23XR39 ED525DSA-15Elektromos lánc emelő13 "10Elektromechanikus és regeneráló6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "44/10 kép / perc€9,291.51
HARRINGTON ED1050DSA-15 elektromos láncos emelő 1050 Lb 15 láb 120 | AF7ZJD 23XP87 ED1050DSA-15Elektromos lánc emelő20.5 "10Elektromechanikus és regeneráló6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "22/6 kép / perc€10,509.20
HARRINGTON ED125DS-15 elektromos láncos emelő 125 Lb 15 láb 120 | AF7ZJG 23XP93 ED125DS-15Elektromos lánc emelő12-13 / 32 "5Elektromechanikus és regeneráló5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69/13 kép / perc€5,992.98
HARRINGTON ED125DSA-15 elektromos láncos emelő 125 Lb 15 láb 120 | AF7ZJK 23XP96 ED125DSA-15Elektromos lánc emelő12-13 / 32 "5Elektromechanikus és regeneráló5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69/13 kép / perc€7,366.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON ED400DS-15 elektromos láncos emelő 400 Lb 15 láb 120
€6,352.49 /Mértékegység