HARRINGTON CF020-10 kézi láncos emelő 4000 Lb. Emelje fel 10 láb | AE9BXR 6HJG3

HARRINGTON CF020-10 kézi láncos emelő 4000 Lb. Emelje fel 10 láb

Raktáron
Tétel: AE9BXR Modell: CF020-10Kereszthivatkozás: 6HJG3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€971.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi láncemelő
FékWeston stílusú fék
Mélység5-13 / 16 "
Horognyitás1.375 "
Hossz20 "
Lift10 ft.
Terhelhetőség4000 font
Min. Horgok között20 "
TúlterhelésvédelemNem
Húzza a névleges teher emeléséhez80 font
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.3625
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8425190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységHorognyitásTételHosszLiftTerhelhetőségMin. Horgok közöttÁr
HARRINGTON CF005-10 kézi láncos emelő 1000 Lb. Emelje fel 10 láb | AE9BXG 6HJF4 CF005-105 29 / 32 "5.375 "1.125 "Kézi láncemelő12 13 / 16 "10 ft.1000 font12-13 / 16 "€525.90
HARRINGTON CF005-15 kézi láncos emelő 1000 Lb. Emelje fel 15 láb | AE9BXH 6HJF5 CF005-155 29 / 32 "5.375 "1.125 "Kézi láncemelő12 13 / 16 "15 ft.1000 font12-13 / 16 "€654.25
HARRINGTON CF005-20 kézi láncos emelő 1000 Lb. Emelje fel 20 láb | AE9BXJ 6HJF6 CF005-205 29 / 32 "5.375 "1.125 "Kézi láncemelő12 13 / 16 "20 ft.1000 font12-13 / 16 "€852.71
HARRINGTON CF010-10 kézi láncos emelő 2000 Lb. Emelje fel 10 láb | AE9BXK 6HJF7 CF010-106 29 / 32 "5-13 / 16 "1.125 "Kézi láncemelő14 9 / 16 "10 ft.2000 font14.625 "€570.52
HARRINGTON CF010-15 kézi láncos emelő 2000 Lb. Emelje fel 15 láb | AE9BXL 6HJF8 CF010-156 29 / 32 "5-13 / 16 "1.125 "Kézi láncemelő14 9 / 16 "15 ft.2000 font14.625 "€752.22
HARRINGTON CF010-20 kézi láncos emelő 2000 Lb. Emelje fel 20 láb | AE9BXM 6HJF9 CF010-206 29 / 32 "5-13 / 16 "1.125 "Kézi láncemelő14 9 / 16 "20 ft.2000 font14.625 "€871.10
HARRINGTON CF015-10 kézi láncos emelő 3000 Lb. Emelje fel 10 láb | AE9BXN 6HJG0 CF015-108"6"1-5 / 16 "Kézi láncemelő17 5 / 16 "10 ft.3000 font17-5 / 16 "€925.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON CF020-10 kézi láncos emelő 4000 Lb. Emelje fel 10 láb
€971.28 /Mértékegység