HANKISON HITN75 Refrigerated Air Dryer, Iso Class 6, 75 Cfm, 115V AC, 1 Inch Npt, 50 Deg F Dew Point | CR3PQL 55EZ91

HANKISON HITN75 Refrigerated Air Dryer, Iso Class 6, 75 Cfm, 115V AC, 1 Inch Npt, 50 Deg F Dew Point

Raktáron
Item: CR3PQL Modell: HITN75Kereszthivatkozás: 55EZ91

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,705.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.5

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
HANKISON HPRN100 nem kerékpáros, hűtött sűrített levegős szárító, ISO osztály 5, 100 scfm, 115 VAC | CR3PPR 798A81 HPRN100Sűrített levegős szárító€6,380.45
HANKISON HPRN125 nem kerékpáros hűtött sűrített levegős szárító, ISO osztály 5, 125 scfm, 115 VAC | CR3PPT 798A82 HPRN125Sűrített levegős szárító€7,527.71
HANKISON FLX1.2 hűtött légszárító, Iso Class 5, 100 Cfm, 115 V AC, 1 hüvelyk Npt, 42 F harmatpont | CR3PPU 491G90 FLX1.2Szárító€8,296.47
HANKISON HPRN150-1 hűtött légszárító, Iso Class 5, 150 Cfm, 115 V AC, 1 hüvelyk Npt, 38 F harmatpont | CR3PPV 61HN68 HPRN150-1Szárító€8,445.87
HANKISON FLX1.5-1 hűtött légszárító, Iso Class 5, 150 Cfm, 115 V AC, 1 hüvelyk Npt, 42 F harmatpont | CR3PPW 491G91 FLX1.5-1Szárító€11,617.46
HANKISON HPRN200-4 hűtött légszárító, Iso Class 5, 200 Cfm, 460 V AC, 1 hüvelyk Npt, 38 F harmatpont | CR3PPX 61HN69 HPRN200-4Szárító€10,677.08
HANKISON FLX2.1-4 hűtött légszárító, Iso Class 5, 200 Cfm, 460 V AC, 2 hüvelyk Npt, 42 F harmatpont | CR3PPY 491G92 FLX2.1-4Szárító€15,481.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANKISON HITN75 Refrigerated Air Dryer, Iso Class 6, 75 Cfm, 115V AC, 1 Inch Npt, 50 Deg F Dew Point
€7,705.85 /Mértékegység