Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET 760LB-SS-12MM Hátsó érvéghüvely 316 Rozsdamentes acél Let-lok 12mm | AD6YTM 4CMY7

HAM-LET 760LB-SS-12MM Hátsó érvéghüvely 316 Rozsdamentes acél Let-lok 12mm

Raktáron
Tétel: AD6YTM Típus: 760LB-SS-12MMKereszthivatkozás: 4CMY7
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
€10.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVissza Ferrule
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaLET-LOK (R)
Max. Nyomás2650-6750 psi
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret12mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7307290090
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
HAM-LET 760LB-SS-4MM Hátsó érvéghüvely 316 Rozsdamentes acél Let-lok 4mm | AD6YTH 4CMY3 760LB-SS-4MM5500-10,300 psi4mm€9.41
HAM-LET 760LB-SS-6MM Hátsó érvéghüvely 316 Rozsdamentes acél Let-lok 6mm | AD6YTJ 4CMY4 760LB-SS-6MM4100-10,300 psi6mm€5.83
HAM-LET 760LB-SS-8MM Hátsó érvéghüvely 316 Rozsdamentes acél Let-lok 8mm | AD6YTK 4CMY5 760LB-SS-8MM4100-8100 psi8mm€7.18
HAM-LET 760LB-SS-10MM Hátsó érvéghüvely 316 Rozsdamentes acél Let-lok 10mm | AD6YTL 4CMY6 760LB-SS-10MM3350-6550 psi10mm€7.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET 760LB-SS-12MM Hátsó érvéghüvely 316 Rozsdamentes acél Let-lok 12mm
€10.10 /Mértékegység