HALTEC TV-600-HPA-500 nagynyomású gumiabroncs szelep 1 1/4 hüvelykes - 500 db | AC6HAU 33W534

HALTEC TV-600-HPA-500 nagynyomású gumiabroncs szelep 1 1/4 hüvelykes - 500 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC6HAU Modell: TV-600-HPA-500Kereszthivatkozás: 33W534

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€547.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású gumiabroncs szelep
színekFekete / Sárgaréz
Hossz1.25 "
AnyagGumifém
Max. Levegő nyomás80 psi
Felni furatméret. 453 "
SzelepméretStandard furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.3575
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8481801050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszPkg. Menny.Ár
HALTEC TV-600-HPA-10 nagynyomású gumiabroncs szelep 1 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AC6HAR 33W532 TV-600-HPA-101.25 "10€12.41
HALTEC TV-600-HPA-50 nagynyomású gumiabroncs szelep 1 1/4 hüvelykes - 50 db-os csomag | AC6HAT 33W533 TV-600-HPA-501.25 "50€62.00
HALTEC TV-602-HPA nagynyomású gumiabroncs szelep 2 hüvelykes - 50 db-os csomag | AC6HAV 33W535 TV-602-HPA2"50€74.75
HALTEC TV-600-HPA-25 nagynyomású gumiabroncs szelep 1 1/4 hüvelykes - 25 db-os csomag | AC6HAW 33W536 TV-600-HPA-251.25 "25€30.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALTEC TV-600-HPA-500 nagynyomású gumiabroncs szelep 1 1/4 hüvelykes - 500 db-os csomag
€547.02 /csomag