HALTEC TV-572A-100 Teherautó/busz gumiabroncs szelep 3 1/4 hüvelykes - 100 db | AC6HBN 33W552

HALTEC TV-572A-100 teherautó/busz gumiabroncs szelepe 3 1/4 hüvelykes - 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC6HBN Modell: TV-572A-100Kereszthivatkozás: 33W552

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€464.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeherautó / busz gumiabroncs szelep
színekSárgaréz
Hossz3.25 "
AnyagFém
Max. Levegő nyomás200 psi
Felni furatméret. 625 "
SzelepméretStandard furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.085
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8481803090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszPkg. Menny.Ár
HALTEC TV-575A teherautó/busz gumiabroncs szelep 1 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AC6HBD 33W543 TV-575A1.125 "10€37.36
HALTEC TV-501A-10 Teherautó/busz abroncsszelep 1 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AC6HBE 33W544 TV-501A-101.5 "10€36.49
HALTEC TV-500A-10 Teherautó/busz gumiabroncs szelep 2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AC6HBF 33W545 TV-500A-102"10€37.36
HALTEC TV-500A-100 Teherautó/busz abroncsszelep 2 hüvelykes - 100 db-os csomag | AC6HBG 33W546 TV-500A-1002"100€349.39
HALTEC TV-570A-10 Teherautó/busz abroncsszelep 3 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AC6HBH 33W547 TV-570A-103.125 "10€44.26
HALTEC TV-570A-100 Teherautó/busz gumiabroncs-szelep 3 1/8 hüvelykes - 100 db-os csomag | AC6HBJ 33W548 TV-570A-1003.125 "100€430.91
HALTEC TV-571A-10 Teherautó/busz abroncsszelep 3 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AC6HBK 33W549 TV-571A-103.375 "10€45.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALTEC TV-572A-100 teherautó/busz gumiabroncs szelepe 3 1/4 hüvelykes - 100 db-os csomag
€464.33 /csomag