HALLOWELL UW1582-2A-W-RO Szekrény összeszerelt 2 szint, 1 pontos | AD8FLA 4JWX1

HALLOWELL UW1582-2A-W-RO Szekrény összeszerelve 2 szint 1 pontos

Tétel: AD8FLA Típus: UW1582-2A-W-ROKereszthivatkozás: 4JWX1
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,169.85 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
színekRed Oak
befejezSzűrő kikapcsolása
Horgok nyitásonként(1) Két villás mennyezeti horog és (2) Egy villás horog
örökségegyik sem
Locker konfiguráció(1) Széles, (2) nyílások
Szekrényajtó típusaSzilárd
AnyagBútorminőségű furnér furnér
Nyitási mélység17 "
Nyitómagasság34.5 "
Nyitó szélesség13.5 "
Teljes mélység18 "
Teljes magasság72 "
Teljes szélesség15 "
ÁllatokKettő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.6
Hajó magassága (cm)200.66
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód9403608081
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellZárás típusaÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveszínekLocker konfigurációSzekrényajtó típusaAnyagNyitási mélységNyitómagasságÁr
HALLOWELL USS1288-1 Szekrény szekrény (1) Széles (1) Nyitás | AA6PDD 14L054 USS1288-1Beépített zárat vagy lakatot tartalmazÖsszeszerelés nélkül-(1) Széles, (1) NyitásZsalu304 Stainless Steel17 "69 "€1,680.72
ajánlatkérés
HALLOWELL USS3288-1 Szekrényszekrény (3) Széles (3) Nyílások | AA6PDE 14L055 USS3288-1Beépített zárat vagy lakatot tartalmazÖsszeszerelés nélkül-(3) Széles, (3) nyílásokZsalu304 Stainless Steel17 "69 "€3,739.89
ajánlatkérés
HALLOWELL USS1888-1 Szekrény szekrény (1) Széles (1) Nyitás | AA6PDF 14L056 USS1888-1Beépített zárat vagy lakatot tartalmazÖsszeszerelés nélkül-(1) Széles, (1) NyitásZsalu304 Stainless Steel17 "69 "€2,120.15
ajánlatkérés
HALLOWELL USS3888-1 Szekrényszekrény (3) Széles (3) Nyílások | AA6PDG 14L057 USS3888-1Beépített zárat vagy lakatot tartalmazÖsszeszerelés nélkül-(3) Széles, (3) nyílásokZsalu304 Stainless Steel17 "69 "€5,500.42
HALLOWELL USS1288-2 Szekrény szekrény (1) Széles (2) nyílások | AA6PDH 14L058 USS1288-2Beépített zárat vagy lakatot tartalmazÖsszeszerelés nélkül-(1) Széles, (2) nyílásokZsalu304 Stainless Steel17 "34 "€1,836.20
ajánlatkérés
HALLOWELL USS3288-2 Szekrény szekrény (3) Széles (6) nyílások | AA6PDJ 14L059 USS3288-2Beépített zárat vagy lakatot tartalmazÖsszeszerelés nélkül-(3) Széles, (6) nyílásokZsalu304 Stainless Steel17 "34 "€3,898.76
ajánlatkérés
HALLOWELL USS1888-2 Szekrény szekrény (1) Széles (2) nyílások | AA6PDK 14L060 USS1888-2Beépített zárat vagy lakatot tartalmazÖsszeszerelés nélkül-(1) Széles, (2) nyílásokZsalu304 Stainless Steel17 "34 "€2,223.98
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL UW1582-2A-W-RO Szekrény összeszerelve 2 szint 1 pontos
€3,169.85 /Mértékegység