HALLOWELL U1288-6HV-A-HG szellőződobozos szekrény, hat szürke | AD7YPK 4HE93

HALLOWELL U1288-6HV-A-HG szellőző dobozos szekrény összeszerelve, hat szürke

Tétel: AD7YPK Típus: U1288-6HV-A-HGKereszthivatkozás: 4HE93
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,061.29 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzellőztetett szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
színekSzürke
befejezPorbevonat
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Fogantyú típusaUjjhúzás
Horgok nyitásonként(1) dupla ágú mennyezeti horog és (2) egy horog egy- és kétszintű nyitásonként, (1) dupla mennyezeti horog háromszintű
örökség6"
Zárás típusaBeépített hengerzár és / vagy lakat
Locker konfiguráció(1) Széles, (6) Személy
Szekrényajtó típusaHűtött
ZárórendszerEgy pont
AnyagAcél
Nyitási mélység17 "
Nyitómagasság10.5 "
Nyitó szélesség9.25 "
Teljes mélység18 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség12 "
ÁllatokHat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.65
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód9403200078
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveHorgok nyitásonkéntLocker konfigurációAnyagNyitási mélységNyitómagasságTeljes mélységÁr
HALLOWELL U1288-6HDV-HG szellőző dobozos szekrény 18 hüvelyk D szürke | AD7YPH 4HE91 U1288-6HDV-HG12 "Összeszerelés nélkül(1) dupla ágú mennyezeti horog és (2) egy horog egy- és kétszintű nyitásonként, (1) dupla mennyezeti horog háromszintű(1) Széles, (6) SzemélyAcél17 "10.5 "18 "€723.91
ajánlatkérés
HALLOWELL U3288-6HDV-HG szellőző dobozos szekrény 18 hüvelyk D szürke | AD7YPJ 4HE92 U3288-6HDV-HG36 "Összeszerelés nélkül(1) dupla ágú mennyezeti horog és (2) egy horog egy- és kétszintű nyitásonként, (1) dupla mennyezeti horog háromszintű(3) Széles, (18) SzemélyAcél17 "10.5 "18 "€1,952.64
HALLOWELL U3288-6HV-A-HG szellőző dobozos szekrény összeállítva 36 hüvelyk szélességben | AD7YPL 4HE94 U3288-6HV-A-HG36 "Összeállított(1) dupla ágú mennyezeti horog és (2) egy horog egy- és kétszintű nyitásonként, (1) dupla mennyezeti horog háromszintű(3) Széles, (18) SzemélyAcél17 "10.5 "18 "€1,930.78
ajánlatkérés
HALLOWELL U1228-6HDV-HG szellőzőszekrény 12 hüvelyk D szürke | AD9VTA 4VEJ7 U1228-6HDV-HG12 "Összeszerelés nélkül(1) Dupla ágú mennyezeti horog és (2) Egyszeres horgok egy- és kétszintes nyitásonként(1) Széles, (6) SzemélyHidegen hengerelt acél11 "11.5 "12 "€565.02
ajánlatkérés
HALLOWELL U3228-6HDV-HG szellőző dobozos szekrény 12 hüvelyk D szürke | AD9VTB 4VEJ8 U3228-6HDV-HG36 "Összeszerelés nélkül(1) Dupla ágú mennyezeti horog és (2) Egyszeres horgok egy- és kétszintes nyitásonként(3) Széles, (18) SzemélyHidegen hengerelt acél11 "11.5 "12 "€1,754.22
HALLOWELL U1258-6HDV-HG szellőző dobozos szekrény 15 hüvelyk D szürke | AD9VTC 4VEJ9 U1258-6HDV-HG12 "Összeszerelés nélkül(1) Dupla ágú mennyezeti horog és (2) Egyszeres horgok egy- és kétszintes nyitásonként(1) Széles, (6) SzemélyHidegen hengerelt acél14 "11.5 "15 "€606.62
ajánlatkérés
HALLOWELL U3258-6HDV-HG Szellőztetett dobozos szekrény 15 hüvelykes D szürke | AD9VTD 4VEK1 U3258-6HDV-HG36 "Összeszerelés nélkül(1) Dupla ágú mennyezeti horog és (2) Egyszeres horgok egy- és kétszintes nyitásonként(3) Széles, (18) SzemélyHidegen hengerelt acél14 "11.5 "15 "€1,852.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL U1288-6HV-A-HG szellőző dobozos szekrény összeszerelve, hat szürke
€1,061.29 /Mértékegység