HALLOWELL HBR602487-3A-P-PB Tömeges állványos kiegészítő egység 60 x 24 x 87 10 500 lb | AG6FUT 35UR14

HALLOWELL HBR602487-3A-P-PB Tömeges állványos kiegészítő egység 60 x 24 x 87 10 500 lb

Tétel: AG6FUT Típus: HBR602487-3A-P-PBKereszthivatkozás: 35UR14
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,010.65 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömeges tároló állvány kiegészítő egység
Állítható lépések3"
Sugárkapacitás3500 font
Kapacitás polconként3500 font
színekSötétkék / világosszürke
Fedélzeti anyagForgácslemez
Mélység24 "
befejezPorbevonatú
Magasság87 "
Terhelhetőség10,500 font
AnyagAcél
Polcok száma3
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 77.4
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200078

Termékváltozatok

TermékekModellSugárkapacitásKapacitás polconkéntFedélzeti anyagMélységMagasságTerhelhetőségSzélességÁr
HALLOWELL HBR604887-3A-P-PB Tömeges állványos kiegészítő egység 60 x 48 x 87 10 500 lb | AG6FKU 35UR16 HBR604887-3A-P-PB3500 font3500 fontForgácslemez48 "87 "10,500 font60 "€1,086.40
ajánlatkérés
HALLOWELL HBR6024123-3A-P-PB Tömeges állványos kiegészítő egység 60 sz x 24 m x 123 m | AG6FKY 35UR20 HBR6024123-3A-P-PB3500 font3500 fontForgácslemez24 "123 "10,500 font60 "€903.34
ajánlatkérés
HALLOWELL HBR6036123-3A-P-PB Tömeges állványos kiegészítő egység 60 szélesség x 36 szélesség x 123 m | AG6FKZ 35UR21 HBR6036123-3A-P-PB3500 font3500 fontForgácslemez36 "123 "10,500 font60 "€1,027.10
ajánlatkérés
HALLOWELL HBR6048123-3A-P-PB Tömeges állványos kiegészítő egység 60 szélesség x 48 m x 123 m | AG6FLA 35UR22 HBR6048123-3A-P-PB3500 font3500 fontForgácslemez48 "123 "10,500 font60 "€1,149.83
ajánlatkérés
HALLOWELL HBR724887-3A-S-PB Tömeges állvány kiegészítő egység 72 x 48 x 87 10 500 lb | AG6FLC 35UR88 HBR724887-3A-S-PB3500 font3500 fontAcél48 "87 "10,500 font72 "€1,662.66
ajánlatkérés
HALLOWELL HBR482487-3A-PB Tömeges állványos kiegészítő egység 48 x 24 x 87 11 400 lb | AG6FRC 35UP53 HBR482487-3A-PB3800 font3800 fontEgyik sem24 "87 "11,400 font48 "€582.84
ajánlatkérés
HALLOWELL HBR483687-3A-PB Tömeges állványos kiegészítő egység 48 x 36 x 87 11 400 lb | AG6FRD 35UP54 HBR483687-3A-PB3800 font3800 fontEgyik sem36 "87 "11,400 font48 "€619.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL HBR602487-3A-P-PB Tömeges állványos kiegészítő egység 60 x 24 x 87 10 500 lb
€1,010.65 /Mértékegység