HALLOWELL FKSCD36-3RR-HT Szekrény fiókkészlet W 29-1/2 H 5-1/2 L21 | AF2ULE 6XXT6

HALLOWELL FKSCD36-3RR-HT Szekrény fiókkészlet W 29-1/2 H 5-1/2 L21

Raktáron
Tétel: AF2ULE Típus: FKSCD36-3RR-HTKereszthivatkozás: 6XXT6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,798.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény fiók készlet
színekPiros
befejezTexturált porszóró
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Magasság5.5 "
Hossz21 "
Anyag14-Ga formázott hidegen hengerelt acéllemez
Szélesség29.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.27
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód9403200078
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságSzélességÁr
HALLOWELL FKSCD36-2RR-HT szekrényes fiókkészlet W 29-1/2 H 3 L 21 | AF2ULC 6XXT4 FKSCD36-2RR-HT3"29.5 "€1,574.02
HALLOWELL FKSCD48-2RR-HT szekrényes fiókkészlet W 41-1/2 H 3 L 21 | AF2ULD 6XXT5 FKSCD48-2RR-HT3"41.5 "€1,702.68
HALLOWELL FKSCD48-3RR-HT Szekrény fiókkészlet W 41-1/2 H 5-1/2 L21 | AF2ULF 6XXT7 FKSCD48-3RR-HT5.5 "41.5 "€1,942.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL FKSCD36-3RR-HT Szekrény fiókkészlet W 29-1/2 H 5-1/2 L21
€1,798.85 /Mértékegység