HALLOWELL 405-3630SVA-PT fali tárolószekrény 30 x 36 pergamen | AC6JXD 34C160

HALLOWELL 405-3630SVA-PT Fali tárolószekrény 30 x 36 pergamen

Raktáron
Tétel: AC6JXD Modell: 405-3630SVA-PTKereszthivatkozás: 34C160

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€815.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalra szerelhető tárolószekrény
AssemblyÖsszeállított
Szekrény színePergament
Ajtó típusaClearview
befejezPorbevonat
Nyomtáv22
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
HandleKulcsos
Zárórendszer3 pont
AnyagHidegen hengerelt acéllemez
Polcok száma1
Teljes mélység12 "
Teljes magasság30 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás150 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.03
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAssemblySzekrény színeZárórendszerTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
HALLOWELL 405-1626SV-PT fali tárolószekrény 26 x 16 pergamen | AC6JWA 34C134 405-1626SV-PTÖsszeszerelés nélkülPergament1 pont26 "16 "80 font€308.57
ajánlatkérés
HALLOWELL 405-3026SV-PT fali tárolószekrény 26 x 30 pergamen | AC6JWB 34C135 405-3026SV-PTÖsszeszerelés nélkülPergament3 pont26 "30 "150 font€438.50
ajánlatkérés
HALLOWELL 405-3630SV-PT fali tárolószekrény 30 x 36 pergamen | AC6JWC 34C136 405-3630SV-PTÖsszeszerelés nélkülPergament3 pont30 "36 "150 font€784.83
HALLOWELL 405-1626SVA-PT Fali tárolószekrény 26 x 16 pergamen | AC6JXB 34C158 405-1626SVA-PTÖsszeállítottPergament1 pont26 "16 "80 font€421.88
HALLOWELL 405-3026SVA-PT fali tárolószekrény 26 x 30 pergamen | AC6JXC 34C159 405-3026SVA-PTÖsszeállítottPergament3 pont26 "30 "150 font€787.86
HALLOWELL 405-1626SV-ME fali tárolószekrény 26 x 16 fekete | AC6JYC 34C182 405-1626SV-MEÖsszeszerelés nélkülFekete1 pont26 "16 "80 font€308.57
ajánlatkérés
HALLOWELL 405-3026SV-ME fali tárolószekrény 26 x 30 fekete | AC6JYD 34C183 405-3026SV-MEÖsszeszerelés nélkülFekete3 pont26 "30 "150 font€438.50
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL 405-3630SVA-PT Fali tárolószekrény 30 x 36 pergamen
€815.49 /Mértékegység