A Haldex Barnes 1800292 hidraulikus fogaskerekes szivattyú ideális hidraulikus folyadékok átvitelére gépeken és rendszereken belül, mint például ipari berendezések, építőipari gépek és gépjármű-szervokormány-rendszerek. Ez a Haldex Barnes (koncentrikus) szivattyú pontos folyadékszállítást és nyomásszabályozást biztosít, lehetővé téve a hidraulikus rendszerek hatékony működését.
Jellemzők:
- SAE A 2 csavaros rögzítési konfigurációval rendelkezik a kompatibilis rendszerekbe való egyszerű telepítés érdekében.
- Ez a hidraulikus hajtómű öntöttvas burkolattal rendelkezik a tartósság és az ipari alkalmazásokban való robusztusság érdekében.
- Alumínium felépítésű, könnyű, de robusztus házat biztosít a belső alkatrészek számára.
- Ez a nyomáskiegyenlített hidraulikus hajtómű 90%-os általános hatékonyságot biztosít az energiafogyasztás és a zaj csökkentése érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Eaton 202702-10-10S hidraulika tömlő adapter: Hidraulikatömlők csatlakoztatására és meghosszabbítására szolgál a hidraulikus rendszerekben a biztonságos és hatékony folyadékátvitel érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan kell megőrizni ezt a hálós markolatot a hosszú élettartam érdekében?
V. A Hubbell Wiring Device-Kellems markolat folyamatos teljesítményének és biztonságának biztosítása érdekében javasolt a kopás, sérülés vagy laza csatlakozások rendszeres ellenőrzése.
K. Mekkora a Haldex Barnes 1800292 hidraulikus fogaskerék-szivattyú lökettérfogata?
V. A szivattyú lökettérfogata 0.98 köbhüvelyk/fordulat.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Haldex Barnes hidraulikus fogaskerék-szivattyú kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartoznak a rendszerkövetelmények, a folyadékkompatibilitás, a nyomás és az áramlási sebesség, a sebesség, a szerelési konfiguráció és a helyszűke az optimális teljesítmény biztosítása érdekében az adott alkalmazásban.
K. Mi ennek a szivattyúnak a maximális folyamatos PSI-értéke?
V. Ennek a szivattyúnak a maximális folyamatos PSI-értéke 4000 PSI.
K. Milyen irányba forog a Haldex Barnes 1800292 hidraulikus fogaskerék-szivattyú?
A. Ez a szivattyú az óramutató járásával megegyező irányban forog (R).
K. Hogyan karbantarthatom ezt a hidraulikus fogaskerék-szivattyút?
A.
- Rendszeresen ellenőrizze a szivattyút szivárgás és sérülés szempontjából.