Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAKKO FS100-01 Tip tisztító paszta szürke | AG3BTN 32TU71

HAKKO FS100-01 Tip tisztító paszta szürke

Raktáron
Tétel: AG3BTN Modell: FS100-01Kereszthivatkozás: 32TU71

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€40.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTipp Tisztító paszta
színekSzürke

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8515904000

Termék részletek:

    • Jellemzők: Fiatalító tippek

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAKKO FS100-01 Tip tisztító paszta szürke
€40.26 /Mértékegység