Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAKKO B5231 Nozzle | CR3MZQ 60DJ99

HAKKO B5231 Fúvóka

Raktáron
Cikkszám: CR3MZQ Típus: B5231Kereszthivatkozás: 60DJ99
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
€29.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfúvóka

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0202
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellMérettípusÁr
HAKKO A1124B fúvóka Forrólevegős Single Jet 2.5mm | AG3BTC 32TU44 A1124B2.5 "Forró levegő, Single Jet€45.24
HAKKO A1130 fúvóka Forrólevegős Single Jet 4.4mm | AG3BTD 32TU45 A11304.4mmForró levegő, Single Jet€45.98
HAKKO A1142B fúvóka forró levegő hajlított egyszemélyes 1.5 x 3.0 mm | AG3BTE 32TU46 A1142B1.5 x 3.0 mmForró levegő, Bent Single€193.98
HAKKO A1393 fúvóka vékony párna 1.0 x 1.4 mm vastagságú | AG3BTF 32TU47 A13931.0 x 1.4 mmVékony pad€42.45
HAKKO A1487 fúvóka kerek 0.6 x 1.5 mm Kiforrasztás | AG3BTK 32TU51 A14870.6 x 1.5 mmRound€42.45
HAKKO N3-16 fúvóka 1.6 mm x 3.0 mm Kiforrasztás | AG3BUC 32TU85 N3-161.6 x 3.0 mmRound€143.11
HAKKO N3-L10 fúvóka Extra hosszú kiforrasztás | AG3BUF 32TU88 N3-L101.0 x 2.3 mmExtra hosszú€174.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAKKO B5231 Fúvóka
€29.17 /Mértékegység