Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HADCO B9DW-HSP1 Adjustable LED Accent Light, Floor/Ground, 32 W Fixture Watt, 120 to 277VAC, Bronze, LED | CR3MWT 53UL70

HADCO B9DW-HSP1 Adjustable LED Accent Light, Floor/Ground, 32 W Fixture Watt, 120 to 277VAC, Bronze, LED

Raktáron
Item: CR3MWT Model: B9DW-HSP1Kereszthivatkozás: 53UL70
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
€752.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED kiemelő fény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9763
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
HADCO B1-A kiemelő lámpa, földelt, 100 W-os lámpatest watt, 120 VAC, fekete, izzólámpa | CR3MWA 53UL45 B1-Afény€121.42
HADCO B1-H kiemelő lámpa, földelt, 100 W lámpatest watt, 120 VAC, bronz, izzólámpa | CR3MWB 53UL46 B1-Hfény€119.72
HADCO B3-H kiemelő lámpa, föld, 100 W, lámpatest watt, 120 VAC, bronz, izzólámpa, karó | CR3MWC 53UL47 B3-Hfény€231.19
HADCO B4-H kiemelő lámpa, földelt, 150 W lámpatest watt, 120 VAC, bronz, izzólámpa | CR3MWD 53UL48 B4-Hfény€131.31
HADCO BU4-H kiemelő lámpa, föld, 4, 500 lm, 100 W, lámpatest watt, 120 VAC, bronz | CR3MWE 53UL57 BU4-Hfény€171.46
HADCO BUL16-AS7 kiemelő lámpa, földi, 600 lm, 35 W lámpatest watt, 12VAC, fekete, LED | CR3MWF 53UL58 BUL16-AS7fény€242.01
HADCO BL5016-AS7BAB kiemelő lámpa, föld, 600 lm, 50 W, lámpatest watt, 12 VAC, fekete, halogén | CR3MWG 53UL49 BL5016-AS7BABfény€185.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HADCO B9DW-HSP1 Adjustable LED Accent Light, Floor/Ground, 32 W Fixture Watt, 120 to 277VAC, Bronze, LED
€752.23 /Mértékegység