Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GUARDAIR U75LJ006AA3 légpisztoly, 13 hüvelykes hosszúság, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm | AD2BNP 3MLP9

GUARDAIR U75LJ006AA3 légpisztoly, 13 hüvelykes hosszúság, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm

Raktáron
Tétel: AD2BNP Típus: U75LJ006AA3Kereszthivatkozás: 3MLP9
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
€55.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás49 scfm
test anyagaAlumínium
TestnevelésPisztoly markolat
színekSzürke
Bővítmény mérete6"
Bemeneti méret3/8 "(F) NPT
Max. dBA104
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaVenturi
Fúvóka hossza2"
Kimeneti méret3/4 - 32 "(F) NPT
teljesítmény2.8 font
Teljes hossz13 "
ravaszHosszú kar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásMax. dBAKimeneti méretteljesítményTeljes hosszÁr
GUARDAIR U75LJ060AA3 légpisztoly, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 67 hüvelyk hosszúság | AD2BNY 3MLT3 U75LJ060AA349 scfm1043/4 - 32 "(F) NPT2.8 font67 "€73.06
GUARDAIR U80LJ006AA3 légpisztoly, 120 Psi, 13 hüvelykes hosszúság, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQG 3MLX9 U80LJ006AA340 scfm973/4 "(F) NPT1.9 font13 "€58.32
GUARDAIR U80LJ060AA3 légpisztoly, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 67 hüvelyk hosszúság | AD2BQT 3MLZ3 U80LJ060AA340 scfm973/4 "(F) NPT1.9 font67 "€75.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR U75LJ006AA3 légpisztoly, 13 hüvelykes hosszúság, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm
€55.45 /Mértékegység