Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GUARDAIR U75LJ006AA2 légpisztoly, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 13 hüvelykes hossz | AD2BNK 3MLP1

GUARDAIR U75LJ006AA2 légpisztoly, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 13 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AD2BNK Típus: U75LJ006AA2Kereszthivatkozás: 3MLP1

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€55.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás49 scfm
test anyagaAlumínium
TestnevelésPisztoly markolat
színekSzürke
Bővítmény mérete6"
Bemeneti méret3/8 "(F) NPT
Max. dBA104
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaVenturi
Fúvóka hossza2"
Kimeneti méret3/4 - 32 "(F) NPT
teljesítmény2.8 font
Teljes hossz13 "
ravaszRövid kar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásMax. dBAKimeneti méretteljesítményTeljes hosszÁr
GUARDAIR U75LJ060AA2 légpisztoly, 120 Psi, 2.8 Lbf, 67 hüvelyk hosszúság, 49 Scfm | AD2BNM 3MLP5 U75LJ060AA249 scfm1043/4 - 32 "(F) NPT2.8 font67 "€73.06
GUARDAIR U80LJ006AA2 légpisztoly, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 13 hüvelykes hossz | AD2BPZ 3MLW4 U80LJ006AA240 scfm973/4 "(F) NPT1.9 font13 "€58.32
GUARDAIR U80LJ060AA2 légpisztoly, 120 Psi, 67 hüvelyk hosszúság, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQE 3MLX5 U80LJ060AA240 scfm973/4 "(F) NPT1.9 font67 "€75.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR U75LJ006AA2 légpisztoly, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 13 hüvelykes hosszúság
€55.45 /Mértékegység