Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GUARDAIR N711 kipufogó hangtompító hab, 2 db | AD2JTL 3PXR6

GUARDAIR N711 kipufogógáz hangtompító hab, 2 db

Raktáron
Tétel: AD2JTL Modell: N711Kereszthivatkozás: 3PXR6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€47.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó hangtompító hab

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8508700000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: NORTECH

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR N711 kipufogógáz hangtompító hab, 2 db
€47.03 /Mértékegység