Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GUARDAIR LZR6507KIT légpisztoly, krómkészlet, 120 Psi, 8 Scfm | AE4CHK 5JEL2

GUARDAIR LZR6507KIT légpisztoly, krómkészlet, 120 Psi, 8 Scfm

Raktáron
Tétel: AE4CHK Típus: LZR6507KITKereszthivatkozás: 5JEL2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€44.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpisztoly készlet
levegő fogyasztás8 scfm
test anyagaAlumínium
TestnevelésPisztoly markolat
színekkróm
Bővítmény mérete3 és 6 "
Bemeneti méret1/4 "(F) NPT
Max. dBA100
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaGumihegy, Booster, Venturi
Kimeneti méret1/8 "(F) NPT
teljesítmény0.6 font
ravaszFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztástest anyagaBemeneti méretMax. dBAKimeneti méretteljesítményÁr
GUARDAIR HT107 légpisztolykészlet króm, 58 hüvelyk hosszú, 120 psi | AE4CHP 5JEL6 HT107150 scfmAlumínium és üvegszál3/4 "(F) NPT1211/2 "(F) NPT185 psi€3,705.02
GUARDAIR HT106 légpisztolykészlet króm, 120 Psi, 58 hüvelyk hosszúság | AE4CHQ 5JEL7 HT106150 scfmAlumínium és üvegszál3/4 "(F) NPT1211/2 "(F) NPT185 psi€5,326.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR LZR6507KIT légpisztoly, krómkészlet, 120 Psi, 8 Scfm
€44.58 /Mértékegység