GUARDAIR HT106 légpisztolykészlet króm, 120 Psi, 58 hüvelyk hosszúság | AE4CHQ 5JEL7

GUARDAIR HT106 króm légpisztolykészlet, 120 Psi, 58 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AE4CHQ Modell: HT106Kereszthivatkozás: 5JEL7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,326.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpisztoly készlet
levegő fogyasztás150 scfm
test anyagaAlumínium és üvegszál
TestnevelésPisztoly markolat
színekkróm
Bővítmény mérete48 "
Bemeneti méret3/4 "(F) NPT
Max. dBA121
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaBiztonság
Kimeneti méret1/2 "(F) NPT
teljesítmény185 psi
Teljes hossz58 "
ravaszKar típusú kioldó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.82
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)135.89
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztástest anyagaBemeneti méretMax. dBAKimeneti méretteljesítményÁr
GUARDAIR LZR6507KIT légpisztoly, krómkészlet, 120 Psi, 8 Scfm | AE4CHK 5JEL2 LZR6507KIT8 scfmAlumínium1/4 "(F) NPT1001/8 "(F) NPT0.6 font€44.58
GUARDAIR HT107 légpisztolykészlet króm, 58 hüvelyk hosszú, 120 psi | AE4CHP 5JEL6 HT107150 scfmAlumínium és üvegszál3/4 "(F) NPT1211/2 "(F) NPT185 psi€3,705.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR HT106 króm légpisztolykészlet, 120 Psi, 58 hüvelyk hosszúság
€5,326.92 /Mértékegység