Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GUARDAIR LZR600 légpisztoly, 120 Psi, 8 Scfm, 5 hüvelyk hosszúság, 0.6 Lbf | AA9CTG 1CJG4

GUARDAIR LZR600 légpisztoly, 120 Psi, 8 Scfm, 5 hüvelykes hosszúság, 0.6 Lbf

Raktáron
Tétel: AA9CTG Típus: LZR600Kereszthivatkozás: 1CJG4
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
€23.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás8 scfm
test anyagaÖntött alumínium
Testnevelésergonomikus
színekSzürke
Bemeneti méret1/4 "(F) NPT
Max. dBA100
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaVenturi
Fúvóka hossza3 / 8 "
Kimeneti méret1/8 "(F) NPT
teljesítmény0.6 font
Teljes hossz5"
ravaszGomb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8424909080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásMax. dBAteljesítményTeljes hosszÁr
GUARDAIR LZR600012AA légpisztoly, szürke, 120 Psi, 16-1/2 hüvelyk hosszúság | AC8JKV 3APY5 LZR600012AA13 scfm1000.9 font16.5 "€39.45
GUARDAIR LZR600024AA légpisztoly, szürke, 120 Psi, 28-1/2 hüvelyk hosszúság | AC8JKX 3APY7 LZR600024AA13 scfm1010.9 font28.5 "€41.19
GUARDAIR LZR600048AA légpisztoly, szürke, 120 Psi, 52-1/2 hüvelyk hosszúság | AC8JKZ 3APY9 LZR600048AA13 scfm1000.9 font52.5 "€45.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR LZR600 légpisztoly, 120 Psi, 8 Scfm, 5 hüvelykes hosszúság, 0.6 Lbf
€23.23 /Mértékegység