Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GUARDAIR 900S légpisztoly, 120 Psi, 5-1/8 hüvelyk hosszúság, 22 Scfm | AA8LEX 19A855

GUARDAIR 900S légpuska, 120 Psi, 5-1/8 hüvelyk hosszú, 22 Scfm

Raktáron
Tétel: AA8LEX Modell: 900SKereszthivatkozás: 19A855
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
€21.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás22 scfm
test anyagaAlumínium
TestnevelésSorban
színekFémes és narancssárga
Bemeneti méret1/4 "(F) NPT
Max. dBA97
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaVenturi
Fúvóka hossza2-1 / 2 "
Kimeneti méret3/8 "(F) NPT
teljesítmény0.2 font
Teljes hossz5.125 "
ravaszGomb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztástest anyagaszínekMax. dBAKimeneti méretteljesítményTeljes hosszÁr
GUARDAIR 900LJ012NN légpisztoly, fémes, 120 Psi, 15 hüvelykes hosszúság | AA8LDW 19A831 900LJ012NN34 scfmAlumínium és NylonFémes1093/8 "(F) NPT1.1 font15 "€38.48
GUARDAIR 900LJ024NN légpisztoly, fémes, 120 Psi, 27 hüvelykes hosszúság | AA8LDX 19A832 900LJ024NN34 scfmAlumínium és NylonFémes1093/8 "(F) NPT1.1 font27 "€44.14
GUARDAIR 900LJ048AA légpisztoly, fémes, 120 Psi, 51 hüvelykes hosszúság | AA8LEV 19A853 900LJ048AA16 scfmAlumíniumFémes1003/8 "(F) NPT1.1 font51 "€43.81
GUARDAIR 900LJ072AA légpisztoly, fém, 120 Psi, 75 hüvelyk hosszúság | AA8LEW 19A854 900LJ072AA16 scfmAlumíniumFémes1003/8 "(F) NPT1.1 font75 "€41.11
ajánlatkérés
GUARDAIR 900LJ006AA légpisztoly, króm, 10-1/4 hüvelyk hosszú, 120 psi | AE3UMB 5GAT3 900LJ006AA16 scfmAlumíniumFémes1001/8 "(F) NPT1.1 font10.25 "€33.42
GUARDAIR 900LJ012AA légpisztoly, króm, 16-1/4 hüvelykes hosszúság, 120 Psi | AE3UMC 5GAT4 900LJ012AA16 scfmAlumíniumFémes1001/8 "(F) NPT1.1 font16.25 "€34.90
GUARDAIR 900LJ018AA légpisztoly, króm, 22-1/4 hüvelykes hosszúság, 120 Psi | AE3UMD 5GAT5 900LJ018AA16 scfmAlumíniumFémes1001/8 "(F) NPT1.1 font22.25 "€36.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR 900S légpuska, 120 Psi, 5-1/8 hüvelyk hosszú, 22 Scfm
€21.85 /Mértékegység