GRUVLOK FIG AS 605 Three Hole Corner Angle, 4 Inch through 15 Inch Width

Tétel: CF4GUW Modell: FIG AS 605
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSarokszög
Hole Dia.9 / 16 "
Szélesség1-5 / 8 "

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GRUVLOK FIG AS 2144 Sarokszög | CF4GPP ÁBRA 2144-
ajánlatkérés
GRUVLOK FIG AS 604 Kétlyukú sarokszög, 10 hüvelykes mozgás | CF4GUV ÁBRA 604-
ajánlatkérés
GRUVLOK FIG AS 606 háromlyukú sarokszög, 1-5/8 hüvelyk szélesség | CF4GUX ÁBRA 606-
ajánlatkérés
GRUVLOK FIG AS 607 Négylyukú sarokszög, 1-5/8 hüvelyk szélesség | CF4GUY ÁBRA 607-
ajánlatkérés
GRUVLOK FIG AS 745 háromlyukú sarokszög, 1-5/8 hüvelyk szélesség | CF4GXL ÁBRA 745-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRUVLOK FIG AS 605 Three Hole Corner Angle, 4 Inch through 15 Inch Width