GRUVLOK FIG 257 Szerkezeti csúszószerkezet, Kovácsolt acél | CF4FPR

GRUVLOK 257. ábra Szerkezeti pólócsúszda, kovácsolt acél

Tétel: CF4FPR Modell: 257
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
Szigetelés2-1 / 2 "
AnyagSzénacél
Standard ANSI.jpg
Utazás10 "
Munkahőmérséklet.750 fok F, -20 fok. F - 400 fok. F

Termék részletek:

Az Anvil FIG 257 szerkezeti póló csúszó szerelvényt olyan csövek alátámasztására tervezték, ahol az összehúzódás és a tágulás következtében vízszintes mozgás történik, és alacsony súrlódási tényező szükséges.

Jellemzők:

  • Ez a csúszósín-szerelvény szénacélból készült talppal és pólóval rendelkezik az ütésállóság érdekében, valamint PTFE-kötésű csúszólapokkal a nagy axiális terhelések kezelésére.
  • Úgy tervezték, hogy csökkentse a hőveszteséget, miközben az 3., 1., 2. és 4. típuson 5 hüvelykig, a 2. és 1. típuson pedig 2-3/6 hüvelykig terjedő szigetelést tesz lehetővé.
  • Sima / festett / tűzihorganyzott felülettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken.
  • Akár 750 fokos hőmérsékleten is üzemeltethető.

Szabványok és jóváhagyások:

  • Szövetségi specifikáció AA-1192A (35. típus)
  • ANSI/MSS SP-69
  • MSS SP-58 (35-as típus)

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni az Anvil FIG 257 szerkezeti pólószán?

V. Ez a csúszda szerelvény egy alaplemezzel rendelkezik, amely rögzítőfuratokkal rendelkezik a könnyű és biztonságos telepítés érdekében.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a Gruvlok szerelvények használata során?

A.

  • Ellenőrizze, hogy a csővégek hornyos méretei megfelelőek-e, és győződjön meg arról, hogy a cső mentes a bemélyedésektől, kiemelkedésektől vagy egyéb olyan hibáktól, amelyek megakadályozzák a tömítés megfelelő tömítését.
  • Vigyen fel vékony réteg kompatibilis kenőanyagot, vagy fontolja meg Gruvlok kenőanyag a külső felületre, és tömítse le a tömítést. Bizonyos esetekben a tömítés teljes felületét meg kell kenni.
  • Ügyeljen arra, hogy ne tapadjanak idegen részecskék a kenett felületekre.

K. Milyen gyakran kell ellenőrizni vagy karbantartani a szerkezeti T-csúszda szerelvényeket?

V. Rendszeres ellenőrzések javasoltak a megfelelő működés biztosítása és a kopás vagy korrózió jeleinek észlelése érdekében. A karbantartási intervallumok olyan tényezőktől függenek, mint a használat, a környezeti expozíció és a terhelési feltételek.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRUVLOK 257. ábra Szerkezeti pólócsúszda, kovácsolt acél