Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRUVLOK 390003002 Normál tengelykapcsoló 2 hüvelykes gömbgrafitos vas | AC3XLP 2XET1

GRUVLOK 390003002 Szabványos csatlakozó 2 hüvelykes gömbgrafitos öntöttvas

Raktáron
Tétel: AC3XLP Típus: 390003002Kereszthivatkozás: 2XET1
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
€82.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál tengelykapcsoló
test anyagaLágyvas
Csavar mérete3/8" x 2-1/2"
színeknarancs
Kapcsolat típusabarázdált
Illeszkedik a cső OD-hoz2.375 "
TömítőanyagEPDM
Max. Betöltés3323 font
Max. Nyomás750 psi
Névleges méret2"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 230 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3815
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7307193040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csővég elválasztás (0 "- 1/8")

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMax. BetöltésNévleges méretÁr
GRUVLOK 390003028 Normál tengelykapcsoló 2-1 / 2 hüvelykes gömbgrafitos vas | AC3XLQ 2XET2 3900030282.875 "4869 font2.5 "€89.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRUVLOK 390003002 Szabványos csatlakozó 2 hüvelykes gömbgrafitos öntöttvas
€82.46 /Mértékegység