Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROZ L1391 sűrített levegős kenőanyag, Micro Mist, 1/4 hüvelykes Npt, 48 Cfm, 145 PSI | CR3MHX 36JN56

GROZ L1391 sűrített levegős kenőanyag, Micro Mist, 1/4 hüvelykes Npt, 48 Cfm, 145 PSI

Raktáron
Cikkszám: CR3MHX Modell: L1391Kereszthivatkozás: 36JN56

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€46.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajozó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GROZ L1593 sűrített levegős kenőanyag, Micro Mist, 1/2 hüvelykes Npt, 200 Cfm, 145 PSI | CR3MHV 36JN59 L1593€68.55
GROZ L1593-M sűrített levegős kenőanyag, Micro Mist, 1/2 hüvelykes Npt, 200 Cfm, 290 PSI | CR3MHW 36JN60 L1593-M€100.48
GROZ L1491 sűrített levegős kenőanyag, Micro Mist, 1/4 hüvelykes Npt, 58 Cfm, 145 PSI | CR3MHY 36JN57 L1491€57.68
GROZ L1794-M sűrített levegős kenőanyag, Micro Mist, 3/4 hüvelykes Npt, 255 Cfm, 290 PSI | CR3MHZ 36JN61 L1794-M€194.79
GROZ L1492 sűrített levegős kenőanyag, Micro Mist, 3/8 hüvelykes Npt, 106 Cfm, 145 PSI | CR3MJA 36JN58 L1492€53.86
GROZ L1795-M sűrített levegős kenőanyag, Micro Mist, 1 hüvelykes Npt, 318 Cfm, 290 PSI | CR3MJB 36JN62 L1795-M€140.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROZ L1391 sűrített levegős kenőanyag, Micro Mist, 1/4 hüvelykes Npt, 48 Cfm, 145 PSI
€46.04 /Mértékegység