Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROZ 7DX41 szűrő/szabályozó/kenő, 1/2 hüvelykes 99psi | AJ2KAY

GROZ 7DX41 szűrő/szabályzó/kenő 1/2 hüvelykes 99psi

Raktáron
Tétel: AJ2KAY Modell: 7DX41
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
€342.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő / szabályozó / kenőanyag
Beállító gombStandard
Beállítási tartomány7-145 psi
Tál anyagaAlumínium
Tál mérete3 Oz.
Vízleeresztés típusaFélig automatikus
Szűrés értékelése40 mikron
Mérő kikötő1 / 8 "NPT
Max. Folyam99 cfm
Max. Nyomás215 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Darabszám5
Teljes magasság13 "
Teljes szélesség8.66 "
Csőméret1 / 2 "NPT
MéretStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1298
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országIN

Termék részletek:

    • Supercedes Dynaflo 0411045, Jupiter 82218173

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTál anyagaTál méreteMéretMax. FolyamMax. NyomásDarabszámTeljes magasságÁr
GROZ 7DX37 szűrő/szabályozó/kenő 1/4 hüvelykes 18cfm | AJ2KAU 7DX371 / 4 "NPTPolikarbonát védőrésszel0.3 oz.Miniatűr18 CFM145 psi56.69 "€139.69
GROZ 7DX38 szűrő/szabályzó/kenő 1/4 hüvelykes 53cfm | AJ2KAV 7DX381 / 4 "NPTPolikarbonát védőrésszel1.0 oz.Közbülső53 cfm145 psi58.66 "€221.89
GROZ 7DX40 szűrő/szabályzó/kenő 1/2 hüvelykes 99cfm | AJ2KAX 7DX401 / 2 "NPTPolikarbonát védőrésszel1.5 Oz.Standard 99 cfm145 psi511.02 "€296.89
GROZ 7DX44 szűrő/szabályzó/kenő 1/4 hüvelykes 18cfm | AJ2KBB 7DX441 / 4 "NPTPolikarbonát védőrésszel0.3 oz.Miniatűr18 CFM145 psi76.69 "€175.21
GROZ 7DX45 szűrő/szabályozó/kenő 1/4 hüvelykes 46cfm | AJ2KBC 7DX451 / 4 "NPTPolikarbonát védőrésszel1 oz.Közbülső46 cfm145 psi78.66 "€273.46
GROZ 7DX47 szűrő/szabályozó/kenő 1/2 hüvelykes 106cfm | AJ2KBE 7DX471 / 2 "NPTPolikarbonát védőrésszel1.5 Oz.Standard 106 cfm145 psi711.02 "€403.04
GROZ 7DX48 szűrő/szabályzó/kenő 1/2 hüvelykes 290psi | AJ2KBF 7DX481 / 2 "NPTAlumínium3 Oz.Standard 106 cfm290 psi713 "€455.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROZ 7DX41 szűrő/szabályzó/kenő 1/2 hüvelykes 99psi
€342.27 /Mértékegység