Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55770-TiALN középső dörzsár 3 fuvola 100 fokos 1/8 Tialn | AD3LEC 3ZYV1

KEO 55770-TiALN középső dörzsár 3 fuvola 100 fokos 1/8 tialn

Raktáron
Tétel: AD3LEC Modell: 55770-TiALNKereszthivatkozás: 3ZYV1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözépső dörzsár
Test Dia.1 / 8 "
befejezTiAlN
Beépített szög100 fok
AnyagKarbid
Fuvolák száma3
Teljes hossz1.25 "
Shank Dia.1 / 8 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55772-TiALN középső dörzsár 3 fuvola 100 fokos 1/4 Tialn | AC4GRL 2ZTP2 55772-TiALN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€58.20
KEO 55773-TiALN középső dörzsár 3 fuvola 100 fokos 3/8 Tialn | AC4GTE 2ZTV5 55773-TiALN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€90.86
KEO 55771-TiALN középső dörzsár 3 fuvola 100 fokos 3/16 Tialn | AD3LED 3ZYV3 55771-TiALN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€41.10
KEO 55774-TiALN középső dörzsár 3 fuvola 100 fokos 1/2 Tialn | AD6YDA 4CJT2 55774-TiALN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€127.85
KEO 55775-TiALN középső dörzsár 3 fuvola 100 fokos 5/8 Tialn | AD6YDB 4CJT3 55775-TiALN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€180.50
KEO 55776-TiALN középső dörzsár 3 fuvola 100 fokos 3/4 Tialn | AD6YDC 4CJT4 55776-TiALN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€252.89
KEO 55777-TiALN középső dörzsár 3 fuvola 100 fokos 1 hüvelykes Tialn | AD6YDD 4CJT5 55777-TiALN1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€390.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55770-TiALN középső dörzsár 3 fuvola 100 fokos 1/8 tialn
€37.23 /Mértékegység