Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROZ 36JN98 csőadapter 1/2 hüvelykes NPT szabvány | AH6XEZ

GROZ 36JN98 csőadapter 1/2 hüvelykes NPT szabvány

Raktáron
Tétel: AH6XEZ Modell: 36JN98
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
€30.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőadapter
görcsrohamokStandard 1/2 "-os egységek
Használatra OnFRL kombináció
Modellszámmal való használatra36JN51, 36JN44, 36JN59, 36JN67
Hossz1.34
AnyagAlumínium
NPT1/2
NPT kimenet1/2
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országIN

Termék részletek:

    • Supercedes Dynaflo 0425963, Jupiter 42007237

Termékváltozatok

TermékekModellgörcsrohamokHosszNPTNPT kimenettípusÁr
GROZ 36JN95 csőadapter 1/4 hüvelykes NPT miniatűr | AH6XEW 36JN95Miniatűr 1/4 "egységek1.101/41/4Miniatűr€14.13
GROZ 36JN96 csőadapter 1/4 hüvelykes NPT köztes | AH6XEX 36JN96Közbenső 1/4 "egységek1.221/41/4Közbülső€18.59
GROZ 36JN97 csőadapter 3/8 hüvelykes NPT közbenső | AH6XEY 36JN97Közbenső 3/8 "egységek1.223/83/8Közbülső€1.42
GROZ 36JN99 csőadapter 3/4 hüvelykes NPT nagy teherbírású | AH6XFA 36JN99Nagy teherbírású 3/4 "egységek1.493/43/4Heavy Duty€48.84
GROZ 36JP01 csőadapter 1 hüvelykes NPT nagy teherbírású | AH6XFB 36 JPYNagy teherbírású 1 "-os egységek1.4911Heavy Duty€4.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROZ 36JN98 csőadapter 1/2 hüvelykes NPT szabvány
€30.25 /Mértékegység