Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 44010 villogó félvezető 12–24 V | AE6RWL 5UVR1

GROTE 44010 Villogó félvezető 12–24 V

Raktáron
Tétel: AE6RWL Típus: 44010Kereszthivatkozás: 5UVR1
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
€64.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételvillogó irányjelző
befejezFekete
Magasság1 1 / 8 "
Hossz2 1 / 16 "
típusSolid State
Feszültségértékelés12 és 24V között
Szélesség1 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)40.89
Hajószélesség (cm)33.78
HS-kód8536410005
Származási országCA

Termék részletek:

    • Lámpakapacitás (12)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
GROTE 44030 Villogó, váltakozó 12–24 V | AE6RWM 5UVR2 44030váltakozó€96.80
GROTE 44110 Villogó 3 tűs Led Alkalmazások | AE6RWN 5UVR3 441103 tűs LED alkalmazások€57.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 44010 Villogó félvezető 12–24 V
€64.64 /Mértékegység