Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE PA70020 Dieless Crimper, 6-7/8 hüvelykes teljes hossz | AG9QZM 21TX80

GREENLEE PA70020 Dieless Crimper, 6-7/8 hüvelykes teljes hossz

Raktáron
Cikkszám: AG9QZM Modell: PA70020Kereszthivatkozás: 21TX80

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€88.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDieless Crimper
ÁllíthatóKézikönyv
KapacitásRG-59, RG 6, RG-6Q, RG-7/11
CutsNem
Fogantyú típusaergonomikus
Max. Krimpelő erőNem értékelt
Teljes hossz6.875 "
Elsődleges alkalmazásHang- és adatkábel
Helyettesítő kódEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országTW

Termék részletek:

    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen
    • Csíkok: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE PA70020 Dieless Crimper, 6-7/8 hüvelykes teljes hossz
€88.64 /Mértékegység