GREENLEE HPB45-1AVS burkolattörő, 1-1/8 hüvelykes szárátmérő, 6 hüvelykes szárhossz | AE4XXT 5NWK1

GREENLEE HPB45-1AVS burkolattörő, 1-1/8 hüvelykes szárátmérő, 6 hüvelykes szárhossz

Raktáron
Tétel: AE4XXT Típus: HPB45-1AVSKereszthivatkozás: 5NWK1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,548.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚtbontó
Fúj percenként2160
Magasság28.5 "
Hatásenergia63 ft.lb., 85 joule
Hossz18 "
Max. Ellennyomás400 psi
Max. Folyam8 gpm
Max. Olajhőmérséklet.140 fok F
Max. Nyomás2300 psi
Min. Áramlás (GPM)5
Nyomás port1/2 "NPTF női
Ajánlott szűrés (mikron)10
Visszaport1/2 "NPTF női
Szárméret1-1 / 8 x 6 "
Hangszint110
típusHidraulikus
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.1
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)76.71
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód8479899899
Származási országBG

Termék részletek:

    • Betonszerkezetek, járdák és hasonló építmények bontására szolgál
    • Kompakt moduláris felépítés néhány kiemelkedéssel a felhasználók kényelméért
    • Belső gumi csillapítóval felszerelve a vésőzaj csökkentése érdekében
    • Maximális törési teljesítmény a nagy ütési energiának köszönhetően

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen tartozékok állnak rendelkezésre a GREENLEE útburkolati törőhöz?

V. A 020196/1 hüvelykes NPTF belső menettel rendelkező F2K HTMA csatlakozóaljzat és az 020197/1 hüvelykes NPTF belső menettel rendelkező F2K HTMA csatlakozóaljzat kompatibilis ezzel a burkolattörővel.

K. Mire használható a járdatörő?

V. A járdatörő különféle bontási munkákhoz készült, például beton, járda és utak törésére.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE HPB45-1AVS burkolattörő, 1-1/8 hüvelykes szárátmérő, 6 hüvelykes szárhossz
€8,548.43 /Mértékegység