GREENLEE 38568 hosszú kinyúlású láncfűrész, 75 hüvelykes hosszúság, 13 hüvelyk vágási kapacitás | AE4XXP 5NWJ8

GREENLEE 38568 Hosszú kinyúlású láncfűrész, 75 hüvelykes hosszúság, 13 hüvelyk vágási kapacitás

Tétel: AE4XXP Típus: 38568Kereszthivatkozás: 5NWJ8
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,496.35 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus láncfűrész
Vágási kapacitás13 "
Mélység6"
Hossz75 "
Max. Ellennyomás200 psi
Max. Folyam8 gpm
Max. Flow GPM8
Max. Olajhőmérséklet.140 fok F
Min. Áramlás (GPM)5
Nyomás port9/16 "-18 SAE O-gyűrű
Ajánlott szűrés (mikron)10
Visszaport3/4 "-16 SAE O-gyűrű
típus75 "hosszú elérés
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.0075
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)198.12
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8467895060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Láncmagasság (0.325 ")
    • Láncsebesség @ 4 GPM (2100 kép / perc)
    • Láncsebesség @ 8 GPM (4200 kép / perc)
    • Hidraulikus rendszer típusa (nyitott vagy zárt központ)
    • Ajánlott hidraulika áramlás (7 gpm)
    • Könnyítőszelep PSI beállítása (2000)
    • Viszkozitás (SUS @ 100 F) (140–225)
    • Viszkozitás (SUS @ 210 F) (40 perc)

Termékváltozatok

TermékekModellHossztípusSzélességÁr
GREENLEE 43177 hosszú kinyúlású láncfűrész, 88.5 hüvelykes hosszúság, 13 hüvelykes vágási kapacitás | AA7ZLJ 16V995 4317788.5 "88-1 / 2 "hosszú elérés4"€3,774.26
GREENLEE 43178 hosszú kinyúlású láncfűrész, 62.5 hüvelykes hosszúság, 13 hüvelykes vágási kapacitás | AA7ZLK 16V996 4317862.5 "62-1 / 2 "hosszú elérés4"€3,792.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 38568 Hosszú kinyúlású láncfűrész, 75 hüvelykes hosszúság, 13 hüvelyk vágási kapacitás
€4,496.35 /Mértékegység