Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENFIELD TAP 387139 Csőcsap 3/8-18npt Fényes | AA7ADN 15K061

GREENFIELD THREADING 387139 Csőcsap 3 / 8-18npt Bright

Raktáron
Tétel: AA7ADN Típus: 387139Kereszthivatkozás: 15K061

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€97.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezFényes
Lista száma963
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2 9 / 16 "
Hangmagasság18
Shank Dia.0.7 "
Méret3 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreelvékonyodó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 16 "
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaTételLista számaMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.Ár
GREENFIELD TAP 385307 Csőcsap 1/16-27npt Fényes | AA7ABZ 15K021 38530711 / 16 "Cső Érintse meg965NPT42.125 "270.312 "€71.97
GREENFIELD TAP 385331 csőcsap 1/8-27npt Fényes | AA7ACA 15K022 3853313 / 4 "Cső Érintse meg965NPT42.125 "270.312 "€61.94
GREENFIELD TAP 385364 Csőcsap 1/8-27npt Fényes | AA7ACB 15K023 3853643 / 4 "Cső Érintse meg965NPT42.125 "270.437 "€61.96
GREENFIELD TAP 385398 Csőcsap 1/4-18npt Fényes | AA7ACC 15K024 3853981 1 / 16 "Cső Érintse meg965NPT42.437 "180.562 "€68.15
GREENFIELD TAP 385422 csőcsap 3/8-18npt Fényes | AA7ACD 15K025 3854221 1 / 16 "Cső Érintse meg965NPT42 9 / 16 "180.7 "€91.17
GREENFIELD TAP 385455 csőcsap 1/2-14npt Fényes | AA7ACE 15K026 3854551.375 "Cső Érintse meg965NPT43.125 "140.688 "€144.06
GREENFIELD TAP 385489 Csőcsap 3/4-14npt Fényes | AA7ACF 15K027 3854891.375 "Cső Érintse meg965NPT53.25 "140.906 "€197.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENFIELD THREADING 387139 Csőcsap 3 / 8-18npt Bright
€97.82 /Mértékegység