Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENFIELD TAP 385505 csőcsap 3/4-14npt Fényes | AA7ACR 15K038

GREENFIELD THREADING 385505 Csőcsap 3 / 4-14npt Bright

Raktáron
Tétel: AA7ACR Típus: 385505Kereszthivatkozás: 15K038
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
€200.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezFényes
Lista száma975
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma5
Teljes hossz3.25 "
Hangmagasság14
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.906 "
Méret3 / 4 "
Koppintson a Stílus elemreelvékonyodó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menet típusaNPTF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaTételLista számaMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.Ár
GREENFIELD TAP 385307 Csőcsap 1/16-27npt Fényes | AA7ABZ 15K021 38530711 / 16 "Cső Érintse meg965NPT42.125 "270.312 "€71.97
GREENFIELD TAP 385331 csőcsap 1/8-27npt Fényes | AA7ACA 15K022 3853313 / 4 "Cső Érintse meg965NPT42.125 "270.312 "€61.94
GREENFIELD TAP 385364 Csőcsap 1/8-27npt Fényes | AA7ACB 15K023 3853643 / 4 "Cső Érintse meg965NPT42.125 "270.437 "€61.96
GREENFIELD TAP 385398 Csőcsap 1/4-18npt Fényes | AA7ACC 15K024 3853981 1 / 16 "Cső Érintse meg965NPT42.437 "180.562 "€68.15
GREENFIELD TAP 385422 csőcsap 3/8-18npt Fényes | AA7ACD 15K025 3854221 1 / 16 "Cső Érintse meg965NPT42 9 / 16 "180.7 "€91.17
GREENFIELD TAP 385455 csőcsap 1/2-14npt Fényes | AA7ACE 15K026 3854551.375 "Cső Érintse meg965NPT43.125 "140.688 "€144.06
GREENFIELD TAP 385489 Csőcsap 3/4-14npt Fényes | AA7ACF 15K027 3854891.375 "Cső Érintse meg965NPT53.25 "140.906 "€197.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENFIELD THREADING 385505 Csőcsap 3 / 4-14npt Bright
€200.74 /Mértékegység