Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENFIELD TAP 385477 Csőcsap 1/2-14npt ón | AA7ACY 15K044

GREENFIELD THREADING 385477 Csőcsap 1 / 2-14npt ón

Raktáron
Tétel: AA7ACY Típus: 385477Kereszthivatkozás: 15K044
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
€227.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezÓn
Lista száma975
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz3.125 "
Hangmagasság14
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.688 "
Méret1 / 2 "
Koppintson a Stílus elemreelvékonyodó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menet típusaNPTF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
GREENFIELD TAP 385329 Csőcsap 1/16-27npt ón | AA7ACU 15K040 38532942.125 "270.312 "1 / 16 "11 / 16 "€81.95
GREENFIELD TAP 385386 Csőcsap 1/8-27npt ón | AA7ACV 15K041 38538642.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "€76.77
GREENFIELD TAP 385410 Csőcsap 1/4-18npt ón | AA7ACW 15K042 38541042.437 "180.562 "1 / 4 "1 1 / 16 "€85.23
GREENFIELD TAP 385444 Csőcsap 3/8-18npt ón | AA7ACX 15K043 38544442 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€127.05
GREENFIELD TAP 385501 csőcsap 3/4-14npt ón | AA7ACZ 15K045 38550153.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€274.08
GREENFIELD TAP 385536 csőcsap 1-11-1/2npt ón | AA7ADA 15K046 38553653.75 "11.51.125 "1"1.75 "€406.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENFIELD THREADING 385477 Csőcsap 1 / 2-14npt ón
€227.02 /Mértékegység