Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENFIELD TAP 330312 #10-32 Sps H3 3fl Hp Plug Spiral Point Csap | AA6ZZR 15J340

GREENFIELD THREADING 330312 # 10-32 Sps H3 3fl Hp dugó spirálpontos csap

Raktáron
Tétel: AA6ZZR Típus: 330312Kereszthivatkozás: 15J340
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
€30.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezGőz-oxid
Lista számaT101
AnyagPorított fém kobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.375 "
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.194 "
Méret#10
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaTeljes hosszMenet típusaHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
GREENFIELD TAP 330468 Spirális fuvolacsap 5/16-18unc gőz-oxid | AA6ZZK 15J320 33046811 / 16 "B1012 23 / 32 "UNC18H30.318 "5 / 16 "€32.48
GREENFIELD TAP 330470 Spirális fuvolacsap 3/8-16 unc gőz-oxid | AA6ZZL 15J321 3304703 / 4 "B1012 15 / 16 "UNC16H30.381 "3 / 8 "€34.45
GREENFIELD TAP 330490 Spirális fuvolacsap 5/16-18unc gőz-oxid | AA6ZZM 15J325 33049011 / 16 "B1012 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "-
ajánlatkérés
GREENFIELD TAP 330491 Spirális fuvolacsap 3/8-16 unc gőz-oxid | AA6ZZN 15J326 3304913 / 4 "B1012 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "€52.18
GREENFIELD TAP 330310 #8-32 Sps H3 3fl Hp Plug Spiral Point Csap | AA6ZZP 15J338 3303103 / 8 "T1012.125 "UNC32H30.168 "#8€30.58
GREENFIELD TAP 330311 #10-24 Sps H3 3fl Hp Plug Spiral Point Csap | AA6ZZQ 15J339 3303111 / 2 "T1012.375 "UNC24H30.194 "#10€30.54
GREENFIELD TAP 330313 1/4-20 Sps H3 3 Flute Hp dugós spirálpontú csap | AA6ZZT 15J341 3303135 / 8 "T1012.5 "UNC20H30.255 "1 / 4 "€33.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENFIELD THREADING 330312 # 10-32 Sps H3 3fl Hp dugó spirálpontos csap
€30.49 /Mértékegység