GREY TAJS-2000 Truck Air Jack állvány 20000 Lb | AA3KTF 11N136

GRAY TAJS-2000 Truck Air Jack állvány 20000 Lb

Raktáron
Tétel: AA3KTF Modell: TAJS-2000Kereszthivatkozás: 11N136

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,883.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Jack állvány
Alap hossza19 "
Görgős kerék átmérője5"
AlvázhosszKevesebb Thandelete nagyobb, mint
Fogantyúhossz29 "
FogantyúAcél
Teherbírás10 tonna.
Emelési magasság max.52.5 "
Emelési magasság min.17.5 "
AnyagAcél
Görgők száma2
Teljesítményemelés10 "
Behúzott hosszKevesebb Thandelete nagyobb, mint

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.05
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8425490000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaFogantyúhosszTeherbírásEmelési magasság max.Emelési magasság min.Ár
GREY TAJS-3000 Truck Air Jack állvány 15 tonnás kapacitás | AA3KUK 11N164 TAJS-300025.5 "36.5 "15 tonna.52.25 "17.625 "€4,228.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAY TAJS-2000 Truck Air Jack állvány 20000 Lb
€2,883.72 /Mértékegység