Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RÉSZ RÖGZÍTŐK GN-1E rácskapocs, keskeny markolat, 2 hüvelykes rácsvastagság, 1/4 - 3/4 hüvelyk peremvastagság, horganyzott szénacél, 50 PK | CD7AJR

GRATING FASTENERS GN-1E rácskapocs, keskeny markolat, 2 hüvelykes rácsvastagság, 1/4–3/4 hüvelykes karimavastagság, horganyzott szénacél, 50 PK

Raktáron
Tétel: CD7AJR Modell: GN-1E
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
€162.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácsos klip
Osztály50
befejezGalvanizált
Karima stílusVízszintes sík
Karima vastagsága1/4 "- 3/4"
Vastagság reszelése2"
Fogantyú típusaKeskeny markolat
Hole Center to Edge1 / 4 "
Pofamélység5 / 8 "
Pofa karima magassága1 / 8 "
Pofamagasság1-3 / 4 "
Pofamagasság 1-3 / 4 "
Állkapocs hossza1-1 / 8 "
Pofa megnyitása13 / 16 "
Pofavastagság13 ga.
Pofaszélesség3 / 4 "
AnyagSzénacél
Standard ASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Menetméret1 / 4 "-20
Felső lemez mélysége1 / 8 "
Felső lemez hossza1-1 / 2 "
Felső lemezvastagság14 ga.
Felső lemez szélessége1-7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.825
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRATING FASTENERS GN-1E rácskapocs, keskeny markolat, 2 hüvelykes rácsvastagság, 1/4–3/4 hüvelykes karimavastagság, horganyzott szénacél, 50 PK
€162.62 /csomag