Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70420.050.0425 ékhorgony 1/2 4-1/4 303/304, 10PK | AG2HHR 31JP55

GRAINGER U70420.050.0425 ékhorgony 1/2 4-1/4 303/304, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2HHR Modell: U70420.050.0425Kereszthivatkozás: 31JP55
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
€72.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza4.25 "
Anyag303 / 304 rozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága3 / 4 "
Min. Beágyazás2.25 "
Menet hossza2.5 "
Menetméret1 / 2 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5280

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0912
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70420.050.0425 ékhorgony 1/2 4-1/4 303/304, 10PK
€72.22 /csomag