Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70411.075.0550 ékhorgony 3/4 5-1/2 horganyzott szénacél, 2PK | AG2HGT 31JP33

GRAINGER U70411.075.0550 ékhorgony 3/4 5-1/2 horganyzott szénacél, 2PK

Raktáron
Tétel: AG2HGT Modell: U70411.075.0550Kereszthivatkozás: 31JP33
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
€9.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza5.5 "
befejezHorganyzott
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága1-5 / 16 "
Min. Beágyazás3.25 "
Menet hossza3"
Menetméret3 / 4 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)11880

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6687
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70411.075.0550 ékhorgony 3/4 5-1/2 horganyzott szénacél, 2PK
€9.91 /csomag