Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U55530.012.0075 Washer 1/8 Bolt 316 Stainless Steel 3/4 Outside Diameter, 50PK | AG9WML 22UE99

GRAINGER U55530.012.0075 alátét 1/8 csavaros 316 rozsdamentes acél 3/4 külső átmérő, 50PK

Raktáron
Tétel: AG9WML Modell: U55530.012.0075Kereszthivatkozás: 22UE99 / 156C17

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€14.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 8 "
Fokozat316
Belül Dia.5 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.3 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia0.047–0.080 ”
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.094
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U55530.012.0075 alátét 1/8 csavaros 316 rozsdamentes acél 3/4 külső átmérő, 50PK
€14.47 /csomag