Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U38213.050.0150 alátét 1/2 csavaros acél 1-1/2 külső átmérő, 50PK | AH6FDL 35YU92

GRAINGER U38213.050.0150 alátét 1/2 csavaros acél 1-1/2 külső átmérő, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH6FDL Modell: U38213.050.0150Keresztszám: 35YU92 / 156D28
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
€283.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
kb. Pkg. Menny.50
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
FokozatAlacsony széntartalmú
Belül Dia.17 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.1.5 "
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság1 / 16 "
Vastagsági tolerancia+0.08 "/ - 0.047"
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4563
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.1

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U38213.050.0150 alátét 1/2 csavaros acél 1-1/2 külső átmérő, 50 PK
€283.10 /csomag