Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U38213.037.0162 Alátét 3/8 csavaros acél 1-5/8 külső átmérő, 100PK | AH6FDH 35YU89

GRAINGER U38213.037.0162 alátét 3/8 csavaros acél 1-5/8 külső átmérő, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH6FDH Modell: U38213.037.0162Keresztszám: 35YU89 / 156D25
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
€146.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
kb. Pkg. Menny.100
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
FokozatAlacsony széntartalmú
Belül Dia.13 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.1.625 "
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság1 / 16 "
Vastagsági tolerancia+0.08 "/ - 0.047"
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0814
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U38213.037.0162 alátét 3/8 csavaros acél 1-5/8 külső átmérő, 100 PK
€146.82 /csomag