Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34184.018.0066 Vakszegecs 3/16 hüvelykes X 0.575 hüvelykes süllyesztett, 250PK | AG2WUM 32MM66

GRAINGER U34184.018.0066 Vakszegecs, 3/16 hüvelyk x 0.575 hüvelykes süllyesztett, 250 PK

Raktáron
Tétel: AG2WUM Modell: U34184.018.0066Keresztszám: 32MM66 / 163Z91
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
€97.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#11
Grip tartomány0.313–0.375 ”
Fej Dia.0.335–0.361 ”
Fejmagasság0.059 "
fej típusaSüllyesztett
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.575 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)950 font.
Szakítószilárdság1200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0175
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34184.018.0066 Vakszegecs, 3/16 hüvelyk x 0.575 hüvelykes süllyesztett, 250 PK
€97.20 /csomag