Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34180.015.0052 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.300 Inch Dome, 500PK | AG2WTE 32MM15

GRAINGER U34180.015.0052 Vakszegecs, 5/32 hüvelykes x 0.300 hüvelykes kupola, 500 PK

Raktáron
Tétel: AG2WTE Modell: U34180.015.0052Keresztszám: 32MM15 / 163Z56

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€70.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#20
Grip tartomány0.063–0.125 ”
Fej Dia.0.296–0.328 ”
Fejmagasság0.05 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.160–0.164 ”
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.5 / 32 "
Szegecs hossza0.3 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)650 font.
Szakítószilárdság820 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0611
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34180.015.0052 Vakszegecs, 5/32 hüvelykes x 0.300 hüvelykes kupola, 500 PK
€70.56 /csomag