Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34142.018.0612 Vakszegecs 3/16 hüvelykes X 0.950 hüvelykes kupola, 250 PK | AG2WRQ 32ML98

GRAINGER U34142.018.0612 Vakszegecs, 3/16 hüvelykes x 0.950 hüvelykes kupola, 250 PK

Raktáron
Tétel: AG2WRQ Modell: U34142.018.0612Kereszthivatkozás: 32ML98 / 163Z44
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
€90.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#11
Grip tartomány0.626–0.750 ”
Fej Dia.0.356–0.394 ”
Fejmagasság0.06 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.95 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)950 font.
Szakítószilárdság1200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34142.018.0612 Vakszegecs, 3/16 hüvelykes x 0.950 hüvelykes kupola, 250 PK
€90.71 /csomag